missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Difluor-3-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline is a fluorinated compound used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4-Difluor-3-methoxyanilin ist eine fluorierte Verbindung, die als Baustein bei der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,4-Difluor-3-methoxyanilin ist eine fluorierte Verbindung, die als Baustein bei der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Difluoro-3-methoxyaniline |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Formelmasse | 159.14 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'