Learn More
2,4-Hexadienal, überwiegend trans,trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,4-Hexadienal, is used in the synthesis of chiral cycloadducts. 2,4-Hexadienal is used as a flavouring agent, as a chemical intermediate in various organic synthetic reactions and as a raw material in the manufacture of sorbic acid. It is also used as in the manufacture of polymethine dyes, as a pharmaceutical intermediate in the manufacture of mitomycins and antihypercholesteraemics, as an inhibitor of corrosion for steel used in oil field operations, as a monomer in reactions with silane comonomers for the manufacture of polyalkenyloxysilane polymer and as a fumigant against larvae of the Caribbean fruit fly.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4-Hexadienal wird bei der Synthese chiraler Cycloaddukte verwendet. 2,4-Hexadienal wird als Aromastoff, als chemisches Zwischenprodukt in verschiedenen organischen synthetischen Reaktionen und als Rohstoff bei der Herstellung von Sorbinsäure verwendet. Verwendung auch bei der Herstellung von Polymethinfarbstoffen, als pharmazeutisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Mitomycinen und antihypercholesterämischen Stoffen, als Korrosionshemmer für Stahl, der in Ölfeldvorgängen verwendet wird, als Monomer in Reaktionen mit Silan-Comonomeren zur Herstellung von Polyalkenyloxysilan-Polymer und als Räuchermittel gegen Larven der karibischen Fruchtfliege.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, aber löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8 °C. Unter Inertgas lagern. Maßnahmen treffen, um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Stabil und brennbar.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 2,4-Hexadienal |
Namenshinweis | predominantly trans,trans |
Dichte | 0.871 |
Siedepunkt | 170°C to 173°C |
Flammpunkt | 67°C (152°F) |
Geruch | Floral |
Brechungsindex | 1.5386 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 1698401 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only