Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used as an internal standard in the fluorous biphasic catalysis reaction. It is used in the preparation of 4-(2-iodoethyl)phenol, by refluxing it with 47% hydriodic acid. It may be used in the preparation of (2R*,4R*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline and (2R*,4S*)-1-n-butyl-2-methyl-4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)-6-methoxy-1,2,3,4- tetrahydroquinoline. It is used for foods, perfumes, and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol wird als interner Standard in der fluorierten biphasischen Katalysereaktion verwendet. Es wird bei der Herstellung von 4-(2-Iodoethyl)phenol verwendet, indem es mit 47 % Iodwasserstoffsäure refluxiert wird. Es kann zur Herstellung von (2R*,4R*)-1-n-Butyl-2-Methyl-4-(2 -Oxopyrrolidin-1-yl)-6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin und (2R*,4S*)-1-n-Butyl-2-Methyl-4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)-6 -Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin verwendet werden. Es wird für Lebensmittel, Parfüms und Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Lagerung bei 4 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Methoxyphenyl)ethanol |
Schmelzpunkt | 26°C to 30°C |
Siedepunkt | 334°C to 336°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.537 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2043563 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO,Methanol. |
Formelmasse | 152.19 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only