missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen. Feuchtigkeitsempfindlich.
2-(4-Morpholinyl)ethylisothiocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit, Aminen, Alkoholen und Oxidationsmitteln. Vor Wärme schützen. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Morpholinyl)ethyl isothiocyanate |
Dichte | 1.11 |
Siedepunkt | 162°C to 163°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.539 |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 1210530 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'