missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is applied as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 2719818 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 189.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'