Learn More
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Diaminopyridine dihydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∽264°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3912365 |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 182.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.