Learn More
2,5-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine and 3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine were each converted into the three possible carboxylic acids 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 and 20. This was achieved by employing several, but not all of the organometallic “toolbox methods”: transformation of a more basic organometallic species into a less basic isomer by transmetalation-equilibration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlor-6-(Trifluormethyl)pyridin, 2-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin und 3-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyridin wurden jeweils in die drei möglichen Carbonsäuren 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 und 20 umgewandelt. Erreicht wurde dies durch den Einsatz mehrerer, aber nicht aller organometallischen 'Toolboxmethoden': Umwandlung einer eher basischen organometallischen Spezies in einem weniger basischen Isomer durch Transmetalationsäquilibrierung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln und Aluminium, aufbewahren. Schutz unter Stickstoff und niedrigere Temperatur wird empfohlen (unter 4 °C).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
Siedepunkt | 76°C (18 mmHg) |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN1993 |
Formelmasse | 215.99 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke