missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dichlorbenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,5-Dichlorobenzyl chloride is used as pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dichlorbenzylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
2,5-Dichlorbenzylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dichlorobenzyl chloride |
Siedepunkt | 121°C to 124°C (14 mmHg) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.5755 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 637802 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 195.48 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'