missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole is used in synthesizing polymers and heavy metal and basic salts. It acts as an additive in lubricating oils, greases and in electrode compositions. It also acts as an intermediate for pharmaceuticals and dyes, as a chelating agent in the analysis of metals. It also serves as an anticorrosion and antirust agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol wird bei der Synthese von Polymeren und Schwermetallen und basischen Salzen verwendet. Es fungiert als Additiv in Schmierölen, Schmierfetten und Elektrodenzusammensetzungen. Es dient auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe sowie als Chelatmittel bei der Analyse von Metallen. Es dient außerdem als Korrosionsschutzmittel und Rostschutzmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
2,5-Dimercapto-1,3,4-Thiadiazol wird bei der Synthese von Polymeren und Schwermetallen und basischen Salzen verwendet. Es fungiert als Additiv in Schmierölen, Schmierfetten und Elektrodenzusammensetzungen. Es dient auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika und Farbstoffe sowie als Chelatmittel bei der Analyse von Metallen. Es dient außerdem als Korrosionsschutzmittel und Rostschutzmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole |
Schmelzpunkt | ∼162°C (decomposition) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 113444 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 150.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'