missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol Dikaliumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol (Bismuthiol I) was used in determination of tellurium in indium phosphide doped with cadmium telluride by electro thermal atomic absorption spectrometry. It forms polymers with metals and can be useful in treatment of metal-polluted water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,4-Thiadiazol-2,5-Dithiol (Bismuthiol I) wurde zur Bestimmung von Tellur in Indiumphosphid verwendet, das mit Cadmium-Tellurid mittels elektrothermischer Atomabsorptionsspektrometrie dotiert wurde. Bildet Polymere mit Metallen, und kann bei der Behandlung von metallverunreinigtem Wasser nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
1,3,4-Thiadiazol-2,5-Dithiol (Bismuthiol I) wurde zur Bestimmung von Tellur in Indiumphosphid verwendet, das mit Cadmium-Tellurid mittels elektrothermischer Atomabsorptionsspektrometrie dotiert wurde. Bildet Polymere mit Metallen, und kann bei der Behandlung von metallverunreinigtem Wasser nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole dipotassium salt |
Schmelzpunkt | ∽274°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 4917786 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 226.43 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'