missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethoxyphenyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | 35°C to 37°C |
Siedepunkt | 174°C to 175°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 3267310 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 195.24 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'