missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethyl-2,5-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
It is used as an intermediate in the preparation of 2.5-Dimethyl-2.5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane to produce polyethylene copolymers and polyethylene rubbers. It is also used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 2.5-Dimethyl-2.5-bis(Tertbutyl-peroxy)hexan zur Herstellung von Polyethylen-Copolymeren und Polyethylen-Gummi verwendet. Es wird auch bei der Synthese von sechs- und siebengliedrigen heterocyclischen Borverbindungen verwendet, die intramolekulare N-B-Bindungen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 20° C140g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säurenchlorid, Säureanhydriden und Oxidationsmitteln lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von 2.5-Dimethyl-2.5-bis(Tertbutyl-peroxy)hexan zur Herstellung von Polyethylen-Copolymeren und Polyethylen-Gummi verwendet. Es wird auch bei der Synthese von sechs- und siebengliedrigen heterocyclischen Borverbindungen verwendet, die intramolekulare N-B-Bindungen enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 20° C140g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säurenchlorid, Säureanhydriden und Oxidationsmitteln lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol |
Schmelzpunkt | 87°C to 91°C |
Dichte | 0.898 |
Siedepunkt | 214°C to 215°C |
Flammpunkt | 126°C (258°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1361437 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 20°C 140g/L. |
Formelmasse | 146.23 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'