missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Phenolharzen und (in Isomerenmischungen) als Antioxidans für Schmieröle, Benzin und Elastomere verwendet. Wird auch als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Wird zur Herstellung von Phenolharzen und (in Isomerenmischungen) als Antioxidans für Schmieröle, Benzin und Elastomere verwendet. Wird auch als Parfümmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethylphenol |
Schmelzpunkt | 74°C to 78°C |
UN-Nummer | UN2261 |
Beilstein | 1099260 |
Merck Index | 14,10082 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 122.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Dichte | 0.971 |
Siedepunkt | 211°C to 213°C |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'