missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Diaminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2,6-Diaminopyridine, used as a pharmaceutical intermediate and a hair dye coupler in oxidation/permanent formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Diaminopyridin, das als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Haarfarbstoffkoppler in Oxidations-/Dauerformulierungen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 180 g/l bei 20 °C, Aceton, Ethanol, Methanol, Isopropanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2,6-Diaminopyridin, das als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Haarfarbstoffkoppler in Oxidations-/Dauerformulierungen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 180 g/l bei 20 °C, Aceton, Ethanol, Methanol, Isopropanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Diaminopyridine |
Schmelzpunkt | 118°C to 121°C |
Siedepunkt | 288°C |
Flammpunkt | 155°C (311°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2671 |
Beilstein | 108513 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 180g/L @ 20°C,acetone,ethanol,methanol,isopropanol,ethyl acetate. |
Formelmasse | 109.13 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'