missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dichlorostyren, 96 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2,6-Dichlorostyrene is used in the preparation of 1,3-dichloro-2-(1,2-dibromo-ethyl)-benzene by bromination reaction using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorostyrol wird bei der Herstellung von 1,3-Dichloro-2-(1,2-Dibrom-Ethyl)-Benzol durch die Bromierungsreaktion mit Brom verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2,6-Dichlorostyrol wird bei der Herstellung von 1,3-Dichloro-2-(1,2-Dibrom-Ethyl)-Benzol durch die Bromierungsreaktion mit Brom verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichlorostyrene |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
Dichte | 1.266 |
Siedepunkt | 88°C to 90°C (8 mmHg) |
Flammpunkt | 71°C (159°F) |
Brechungsindex | 1.574 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1931527 |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 173.04 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'