missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Difluor-4-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2,6-Difluor-4-methoxyanilin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,6-Difluor-4-methoxyanilin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluoro-4-methoxyaniline |
Schmelzpunkt | 38°C to 40°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 159.14 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'