missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Difluorpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluoropyridin wurde bei der Herstellung von Poly(pyridinether)s über die Polykondensation mit silyliertem 1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethan verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2,6-Difluoropyridin wurde bei der Herstellung von Poly(pyridinether)s über die Polykondensation mit silyliertem 1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethan verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluoropyridine |
Dichte | 1.268 |
Siedepunkt | 123°C to 124°C |
Flammpunkt | 33°C (91°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.437 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1422549 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'