Learn More
2,6-Dihydroxynaphthalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,6-Dihydroxynaphthalene is used in the preparation of 1,5-dichloro-2,6-diethynylnaphthalenes. It is used to produce convulsions in mice. It exhibits antiproliferative activity towards certain cells. It is also employed in the preparation of the first-generation rotaxane dendrimer. Further, it is used in the production of several dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants and antiseptics. In addition to this, it is converted into amines, esters, ethers and carboxylic derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,6-Dihydroxynaphthalin wird bei der Herstellung von 1,5-Dichlor-2,6-Diethynylnaphthalinen verwendet. Es wird zur Herstellung von Krämpfen bei Mäusen verwendet. Es zeigt eine antiproliferative Aktivität gegenüber bestimmten Zellen. Sie wird auch bei der Vorbereitung des Rotaxan-Dendrimers der ersten Generation eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung mehrerer Farbstoffe, Pigmente, fluoreszierende Weißstoffe, Gerbstoffe, Antioxidantien und Antiseptika eingesetzt. Darüber hinaus wird es in Amine, Ester, Ether und Carboxyl-Derivate umgewandelt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und heißem Wasser. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dihydroxynaphthalene |
Schmelzpunkt | 223°C to 225°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1238082 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and hot water. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 160.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only