missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dimethyl-4-Pyron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
2,6-Dimethyl-4-pyrone is used as a chemical and organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethyl-4-Pyron wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei normalen Temperaturen und unter normalem Druck stabil.
2,6-Dimethyl-4-Pyron wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei normalen Temperaturen und unter normalem Druck stabil.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethyl-4-pyrone |
Schmelzpunkt | 132°C to 136°C |
Siedepunkt | 248°C to 250°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 107418 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'