missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dimethylbenzylchlorid, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylbenzyl chloride |
Schmelzpunkt | 33.0°C |
Siedepunkt | 100°C (2.0 kPa) |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 154.64 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'