missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,9-Diacetylguanin, 96 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,9-Diacetylguanine |
Schmelzpunkt | 285.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 25 g |
Synonym | n2,9-diacetylguanine, n,9-diacetylguanine, n 2 ,9-diacetylguanine, 2,9-diacetylguanine, 2,9-diacetateguanine, n-9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1h-purin-2-yl acetamide, unii-vuw2b9yr95, 2,9-diacetyl guanine, vuw2b9yr95, n-9-acetyl-6-oxo-3h-purin-2-yl acetamide |
Formelmasse | 235.2 |
Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,9-Diacetylguanine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'