missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Acetyl-1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2-acetyl-1-naphthol and 1-acetyl-2-naphthol with triphosgene gave naphtho[1,2-e]-1,3-oxazines, naphtho[2,1-e]-1,3-oxazines or their spiro dimers depending on the molar ratio of triphosgene used for the cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-acetyl-1-naphthol und 1-acetyl-2-naphthol mit Triphosgen ergaben Naphtho[1,2-e]-1,3-Oxazin, Naphtho[2,1-e]-1,3-Oxazin oder ihre Spirodimere, je nach dem molaren Verhältnis des für die Cyclerisierung verwendeten Triphosgens.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-acetyl-1-naphthol und 1-acetyl-2-naphthol mit Triphosgen ergaben Naphtho[1,2-e]-1,3-Oxazin, Naphtho[2,1-e]-1,3-Oxazin oder ihre Spirodimere, je nach dem molaren Verhältnis des für die Cyclerisierung verwendeten Triphosgens.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-1-naphthol |
Schmelzpunkt | 98°C to 100°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1868084 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'