missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Acetyl-3-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H62552.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467556

  • 568.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
14-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

2-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester

Spezifikation

2-Acetyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fest
1g
264.1
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation