Learn More
2'-Amino-2'-Desoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2′-Amino-2′-Desoxyuridin wird bei der Synthese von Gerinnungsoligonukleotid, Ribozym und im Antiserum verwendet. Dient auch als Zwischenprodukt und wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Amino-2'-deoxyuridine |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Partly soluble in water. |
| Formelmasse | 243.22 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.