missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∽155°C to 158°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 782814 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol and Water |
Formelmasse | 197.19 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'