missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4,6-Difluorbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole is used as drugs, food, cosmetics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4,6-Difluorbenzothiazol wird als Medikamente, Lebensmittel und Kosmetika verwendet
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Amino-4,6-Difluorbenzothiazol wird als Medikamente, Lebensmittel und Kosmetika verwendet
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole |
Schmelzpunkt | 216°C to 220°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 186.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'