missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine acts as an intermediate in the production of antimicrobial guanylsulfonamides. It also acts as an intermediate in pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amin-4,6-dihydroxypyrimidin wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung antimikrobieller Guanylsulfonamide. Es dient auch als Zwischenprodukt in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in wässrigem Alkali.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei -20 °C in einem kühlen, trockenen, gut belüftetem Bereich.
2-Amin-4,6-dihydroxypyrimidin wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung antimikrobieller Guanylsulfonamide. Es dient auch als Zwischenprodukt in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in wässrigem Alkali.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei -20 °C in einem kühlen, trockenen, gut belüftetem Bereich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 510297 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Aqueous Alkali. |
Formelmasse | 127.1 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'