missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-Chlorothiophenol, 96 %, Acros organisch
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chlorothiophenol |
Schmelzpunkt | 56.0°C to 61.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2NC6H3(Cl)SH |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 159.64 |
Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Amino-4-chlorothiophenol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'