missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Amino-4-cyanopyridine is used in the treatment of central nervous system (CNS) disorders and as a mGluR2 antagonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4-Zyanopyridin wird zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) und als mGluR2-Antagonist eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Amino-4-Zyanopyridin wird zur Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) und als mGluR2-Antagonist eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-cyanopyridine |
Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 386393 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 119.13 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'