missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-Brombenzonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Amino-5-bromobenzonitrile can react with Oxalic acid dimethyl ester to get 5-Bromo-N-methylanthranilonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-amino-5-Brombenzonitril kann mit Oxalsäure-Dimethylester reagieren und dabei 5-Brom-N-Methylanthranilonitril bilden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-amino-5-Brombenzonitril kann mit Oxalsäure-Dimethylester reagieren und dabei 5-Brom-N-Methylanthranilonitril bilden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-bromobenzonitrile |
Schmelzpunkt | 96°C to 100°C |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 197.03 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'