missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-5-iodbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Amino-5-iodobenzoic acid is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-5-iodobenzoesäure wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen [LCD]-Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
2-Amino-5-iodobenzoesäure wird in einer Vielzahl von medizinischen Anwendungen in der Industrie sowie in Produkten für die menschliche und tierische Ernährung wie Antiseptika und Desinfektionsmittel, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Polarisationsfolien für Flüssigkristallanzeigen [LCD]-Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-5-iodobenzoic acid |
Schmelzpunkt | ∼220°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 639029 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 263.03 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'