missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-6-chlorpyrazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Amino-6-chloropyrazine is used in the preparation of A2B adenosine receptor antagonists and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-6-Chlorpyrazin wird bei der Herstellung von A2B-Adenosin-Rezeptor-Antagonisten und anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
2-Amino-6-Chlorpyrazin wird bei der Herstellung von A2B-Adenosin-Rezeptor-Antagonisten und anderen biologisch aktiven Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-chloropyrazine |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 129.55 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'