Learn More
2-Amino-6-fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in the synthesis of a novel benzamide with potent neuroleptic activity. 5- fluoro-2-methyl-3,l-benzoxazin-4-one was obtained from 2-amino-6-fluorobenzoic acid. The condensation of 2-amino-6-fluorobenzoic acid methyl ester and (4-fluorophenyl) acetyl chloride with N,N-dimethylamino-4-pyridine in CH 2 Cl 2 to give 2-fluoro-6-[2-(4-fluoro-phenyl)-acetylamino]-benzoic acid methyl ester in 61% yield. 2 Amino 6 fluorobenzoic acid is another easily ac cessible synthon for construction of monofluorinated heterocycles. Reactions of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosyl bromide (2) with p-hydroxybenzaldehyde, trifluoromethyl and fluoro substi- tuted aniline and 2-amino-6-fluorobenzoic acid gave lO-(Pformyl- pheny1)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glucopyranoside. 2-Fluoro-6-iodobenzoic acid,a loose white crystal,was synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird bei der Synthese eines neuartigen Benzamids mit starker neuroleptischer Aktivität verwendet. 5-Fluor-2-Methyl-3,l-Benzoxazin-4-one wurde aus 2-Amino-6-Fluorobenzoesäure gewonnen. Die Kondensation von 2-Amino-6-Fluorbenzoesäure-Methylester und (4-Fluorphenyl)-Acetylchlorid mit N,N-dimethylamino-4-pyridin in CH2Cl2, um 2-Fluoro-6[2-(4-Fluoro-Phenyl)-Acetylamino]-Benzoesäure-Methylester mit 61 %-Ausbeute. 2 Amino-6-Fluorobenzoesäure ist ein weiterer leicht zugänglicher Synthon für den Bau von monofluorierten Heterocyclen. Die Reaktion von 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosylbromid (2 ) mit p-Hydroxybenzaldehyd, Trifluoromethyl und Fluoro-substi- tuiertem Anilin und 2-Amino-6-Fluorobenzosäure ergab lO-(Pformyl-Pheny1)-2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl-(3-D-Glucopyranosid. 2-Fluoro-6-Iodobenzoesäure, ein loser weißer Kristall, wurde mit 2-Amino-6-Fluorobenzoesäure als Ausgangsmaterial synthetisiert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-fluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 165°C to 167°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3540926 |
Formelmasse | 155.13 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only