missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminobenzamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
2-Aminobenzamide is used as an acetyldehyde scavenger in PET bottles. It is also used as an intermediate for ag chemicals, dyes, pharmaceuticals, blowing agents, and fine organic chemicals. In lubricating oils for supersonic jet engines, inhibits copper and magnesium corrosion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzimid wird als Acetyldehyd-Spülmittel in PET-Flaschen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für ag-Chemikalien, Farbstoffe, Pharmazeutika, Blasstoffe und feine organische Chemikalien verwendet. In Schmierölen für Überschallstrahltriebwerke verhindert Kupfer- und Magnesiumkorrosion.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Ether und Benzol. Sehr löslich in Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Aminobenzimid wird als Acetyldehyd-Spülmittel in PET-Flaschen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für ag-Chemikalien, Farbstoffe, Pharmazeutika, Blasstoffe und feine organische Chemikalien verwendet. In Schmierölen für Überschallstrahltriebwerke verhindert Kupfer- und Magnesiumkorrosion.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Ether und Benzol. Sehr löslich in Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminobenzamide |
Schmelzpunkt | 110°C to 114°C |
Siedepunkt | 300°C |
Flammpunkt | 198°C (388°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 508509 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water and alcohol. Slightly soluble in ether and benzene. Very soluble in ethyl acetate. |
Formelmasse | 136.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'