missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminobenzimidazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Aminobenzimidazole is used as receptors in chemosensor analysis. It was used in the hydrolysis of a choline carbonate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,2-a]benzimidazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminobenzimidazol wird als Rezeptor in der Chemosensoranalyse verwendet. Wurde bei der Hydrolyse eines Cholinkarbonats verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,2-a]benzimidazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (Leicht).
Hinweise
Vor Licht schützen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
2-Aminobenzimidazol wird als Rezeptor in der Chemosensoranalyse verwendet. Wurde bei der Hydrolyse eines Cholinkarbonats verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Imidazo[1,2-a]benzimidazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (Leicht).
Hinweise
Vor Licht schützen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminobenzimidazole |
Schmelzpunkt | 228°C to 232°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 116525 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (Slightly). |
Formelmasse | 133.15 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'