missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2-Aminoethoxy)essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Reactant in the synthesis ammonium ion-selective fluoroionophore. Used in the analysis of recognition elements for mitochondrial processing peptidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionspartner bei der Synthese von Ammoniumionen-selektivem Fluoroionophor. Wird bei der Analyse von Erkennungselementen für die mitochondriale Verarbeitungspeptidase verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Reaktionspartner bei der Synthese von Ammoniumionen-selektivem Fluoroionophor. Wird bei der Analyse von Erkennungselementen für die mitochondriale Verarbeitungspeptidase verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Aminoethoxy)acetic acid |
Schmelzpunkt | 177°C to 179°C |
Strukturformel | NH2CH2CH2OCH2CO2H |
Formelmasse | 119.12 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'