missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminoethyldiphenylborinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Aminoethyl diphenylborinate is used for the densitometric determination of flavonoids and TRP activator. It is also used to manipulate intracellular release of calcium ions and in preparation of apoptotic inducers. It serves as a reactant for preparation of apoptotic inducers and in membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminoethyldiphenylborinat wird für die densitometrische Bestimmung von Flavonoiden und TRP-Aktivator verwendet. Es wird auch zur Manipulation der intrazellulären Freisetzung von Calciumionen und zur Vorbereitung von apoptotischen Induktoren verwendet. Es dient als Reaktant für die Vorbereitung von apoptotischen Induktoren und in membrandurchlässigen SOCE-Inhibitoren (Store operated calcuym entry).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Aminoethyldiphenylborinat wird für die densitometrische Bestimmung von Flavonoiden und TRP-Aktivator verwendet. Es wird auch zur Manipulation der intrazellulären Freisetzung von Calciumionen und zur Vorbereitung von apoptotischen Induktoren verwendet. Es dient als Reaktant für die Vorbereitung von apoptotischen Induktoren und in membrandurchlässigen SOCE-Inhibitoren (Store operated calcuym entry).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminoethyl diphenylborinate |
Schmelzpunkt | 187°C to 190°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2942273 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol and methanol. |
IUPAC-Name | 2-Aminoethyldiphenylborinat |
Formelmasse | 225.1 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'