missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Aminopyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Beschreibung
2-Aminopyrazine acts as a raw material in a four-component synthesis of imidazolidines. It is also used as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Aminopyrazin fungiert als Rohstoff in einer Vier-Komponenten-Synthese von Imidazolidinen. Es wird auch als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Aminopyrazin fungiert als Rohstoff in einer Vier-Komponenten-Synthese von Imidazolidinen. Es wird auch als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminopyrazine |
Schmelzpunkt | 118°C to 121°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 107025 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 95.11 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'