missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Benzyloxy-2-Methyl-1-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol is used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol wird als Baustein in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol wird als Baustein in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol |
Siedepunkt | 80°C to 85°C (0.1 mmHg) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 180.12 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'