missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-1-(1-methyl-1h-benzimidazol-2-yl)-1-ethanon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-ethanone |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 253.1 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'