missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-1,3-diethylbenzol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Bromo-1,3-diethylbenzene is used as raw material in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-1,3-diethylbenzol wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
2-Brom-1,3-diethylbenzol wird als Rohstoff in der synthetischen organischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1,3-diethylbenzene |
Dichte | 1.264 |
Siedepunkt | 78°C to 80°C (2 mmHg) |
Brechungsindex | 1.544 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2501180 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 213.12 |
Reinheit (%) | 94% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'