missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-1-buten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-1-buten wird zur Herstellung von 2-Ethyl-Acrylsäure verwendet.Es dient als photolytischer Vorläufer für 1-Buten-2-yl.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Benzol.Nicht mischbar in Wasser.
Anmerkung
Vor Luft geschützt aufbewahren.Unter trockenem Inertgas lagern.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
2-Brom-1-buten wird zur Herstellung von 2-Ethyl-Acrylsäure verwendet.Es dient als photolytischer Vorläufer für 1-Buten-2-yl.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Benzol.Nicht mischbar in Wasser.
Anmerkung
Vor Luft geschützt aufbewahren.Unter trockenem Inertgas lagern.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-butene |
Brechungsindex | 1.4525 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Synonym | 2-bromo-1-butene |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetone and benzene. Not miscible in water. |
Formelmasse | 135 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'