missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-2-Buten, cis und trans, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Used in the synthesis of substituted catechol derivatives and mono-annelated benzenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von substituierten Katecholderivaten und mono-annelierten Benzolen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser zu mischen (664 mg/l25 EST).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Nicht in der Nähe von elektrostatischen Aufladungen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Wird bei der Synthese von substituierten Katecholderivaten und mono-annelierten Benzolen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser zu mischen (664 mg/l25 EST).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Nicht in der Nähe von elektrostatischen Aufladungen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-2-butene |
Namenshinweis | cis + trans, stabilized |
Dichte | 1.328 |
Siedepunkt | 82°C to 90°C |
Flammpunkt | 1°C (33°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.461 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1733329 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'