missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-4-Isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Bromo-4-isopropylaniline is involved in the preparation of 4-(5-aryl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridino) pyrimidine derivatives and 4-substituted-2-anilinopyrimidine derivatives, which find application as corticotropin releasing factor (CRF) antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4-isopropylanilin ist an der Herstellung von 4-(5-aryl-1,2,3,6-tetrahydropyridino)pyrimidinderivaten und 4-substituierten-2-Anilinopyrimidinderivaten beteiligt, die als CRF-Antagonisten Anwendung finden.
Löslichkeit
Mischbar mit Dioxan und Ethoxyethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Brom-4-isopropylanilin ist an der Herstellung von 4-(5-aryl-1,2,3,6-tetrahydropyridino)pyrimidinderivaten und 4-substituierten-2-Anilinopyrimidinderivaten beteiligt, die als CRF-Antagonisten Anwendung finden.
Löslichkeit
Mischbar mit Dioxan und Ethoxyethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4-isopropylaniline |
Dichte | 1.35 |
Siedepunkt | 116°C to 118°C (3 mmHg) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 2638470 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with dioxane and ethoxyethanol. Immiscible with water. |
IUPAC-Name | 2-bromo-4-(propan-2-yl)aniline |
Formelmasse | 214.11 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'