missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-4'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-4′-Methoxyacetophenon wird als zelldurchlässiger, kovalenter und potenter Protein-Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Wasser (teilweise mischbar), den meisten organischen Lösungsmitteln und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
2-Brom-4′-Methoxyacetophenon wird als zelldurchlässiger, kovalenter und potenter Protein-Tyrosin-Phosphatase-Inhibitor verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Wasser (teilweise mischbar), den meisten organischen Lösungsmitteln und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone |
Schmelzpunkt | 68°C to 72°C |
Geruch | Irritating |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 743112 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol. |
Formelmasse | 229.08 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'