missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-5-Fluoranilin, 99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-fluoroaniline |
Schmelzpunkt | 43°C to 47°C |
Siedepunkt | 109°C to 110°C (15.0 mmHg) |
Flammpunkt | 110°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | BrC6H3(F)NH2 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 190.01 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Bromo-5-fluoroaniline
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'