missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-6-pyridinmethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is an active pharmaceutical ingredient and an pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutischer Wirkstoff und Adjuvans.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Bei Raumtemperatur lagern.
Es ist ein pharmazeutischer Wirkstoff und Adjuvans.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-pyridinemethanol |
Schmelzpunkt | 34°C to 39°C |
Siedepunkt | 246°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 188.02 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'