missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-m-Xylol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
500 g
Beschreibung
2-Bromo-m-xylene has been used to prepare 2,2,4,6,6-pentamethylbiphenyl. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-m-Xylol wurde zur Herstellung von 2,2′,4,6,6′-Pentamethylbiphenyl verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Lösungen Sehr löslich in Ethanol, löslich in Aceton und Benzol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sollte in einem dicht verschlossenen Behälter gelagert werden. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
2-Bromo-m-Xylol wurde zur Herstellung von 2,2′,4,6,6′-Pentamethylbiphenyl verwendet. Es wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Lösungen Sehr löslich in Ethanol, löslich in Aceton und Benzol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sollte in einem dicht verschlossenen Behälter gelagert werden. An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-m-xylene |
Schmelzpunkt | -10°C |
Dichte | 1.384 |
Siedepunkt | 205°C to 206°C |
Menge | 10 g |
Brechungsindex | 1.555 |
Beilstein | 1929780 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqueous solution. Very soluble in ethanol,soluble in acetone and benzene. |
Formelmasse | 185.07 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'