missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromdibenzothiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Used as intermediate for organic light-emitting diode(OLED) materials and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für Materialien mit organischen Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Zwischenprodukt für Materialien mit organischen Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromodibenzothiophene |
Schmelzpunkt | 123°C to 129°C (literature) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 142203 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 263.15 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'