missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromethylacrylat, 94 %, stab. mit 0.1 % 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Bromoethyl acrylate is utilized in curable and reactive polymers due to the presence of reactive bromine. It is also used in the synthesis of other monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromoethylacrylat wird aufgrund des Vorhandenseins von reaktivem Brom in verhärteten und reaktiven Polymeren verwendet. Wird auch bei der Synthese anderer Monomere verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Polymerisationsmitteln und Peroxiden.
2-Bromoethylacrylat wird aufgrund des Vorhandenseins von reaktivem Brom in verhärteten und reaktiven Polymeren verwendet. Wird auch bei der Synthese anderer Monomere verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Polymerisationsmitteln und Peroxiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromoethyl acrylate |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol |
Siedepunkt | 52°C to 53°C (5 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1749713 |
Synonym | 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 179.01 |
Reinheit (%) | 94% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'